作業衣専用洗剤 増強剤

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400g) 注文コード89199966 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

たった1杯、洗剤と一緒に使うと効果を発揮。洗いあがりプロ仕様。色柄ものOK!
一般の洗濯洗剤では落とせなかった汚れを繊維からはがし取ります。
汚れに合わせて使われる増強剤をご家庭用に。
洗浄力・消臭力・抗菌効果・漂白効果を付加。

用途作業衣洗剤専用。 成分アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、界面活 性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、過炭酸ナトリウム(酸素系)、酵素、漂白活性化剤、工程剤 質量(g)414 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×70×195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89199966
2022-02-23
用途:
車両のメンテ。
その他業種

車両のメンテ時は、結構油汚れがあるので購入しました。
油の落ち具合は、まぁまぁです。

対象商品:
89199966
2019-10-24
用途:
自動車修理時
大甲自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これはおすすめです。一袋の量が少なすぎて困っています。
是非、大容量の商品が発売されるように期待しています。

1人が参考にしています
2020-07-18
用途:
石油系オイルなどが染み込んだつなぎの洗濯。
天馬屋 様

エンジン・ミッションオイルなどが染み込んでしばらく経つつなぎなどは、やはり洗い立てでも朝一着るのはあまり気分がいいものではないので、どうにか染みが気にならない所まで落とせないかと思って試し購入。
厚地と薄地+洗剤増強剤+45℃前後の湯に30分漬け置き+カネヨ作業用洗剤投入洗濯機15分X2回+袖口など手で揉み洗い→手に感じる油っぽさは薄れたけどすぐに分かる染みは残った。カネヨ推奨コンビを期待してただけに残念。

対象商品:
89199966
2019-12-15
用途:
機械油のついた作業着の洗濯
不動産業

商品パッケージほどの効果は感じられませんでした。
付け置きしてブラッシングしていると手荒れするぐらいキツイ洗濯水になります。

対象商品:
89199966
2019-12-08
用途:
生産ラインの商品の油成分が作業服に付着
製造業

文句なしの満足です。汚れもにおいも無くなりましたから。

対象商品:
89199966
2019-11-17
用途:
作業着の洗濯(惣菜揚げ物)
飲食業

カネヨ洗剤単品洗うよりう落ちます
単品では もう使う気には なりません

対象商品:
89199966
2019-05-22
用途:
作業着の洗濯
山父Gクスパート 様 (その他業種)

他の洗剤で油汚れ、鉄、錆びなどの汚れはなかなか落ちにくいのですが
これは想像以上に落ちてびっくり
リピート購入します

1人が参考にしています
対象商品:
89199966
2018-11-09
用途:
焙煎時
医療・福祉・介護関連業

油汚れが思った以上に落ちます。1度試しに使われると良いかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする