M-STL-550-8 替えゴム 撥水ワイパー モノタロウ 89200273 M-STL-550-8 替えゴム 撥水ワイパー モノタロウ 89200273 M-STL-550-8 替えゴム 撥水ワイパー モノタロウ 89200273

替えゴム 撥水ワイパー

(1760件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89200273 品番M-STL-550-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

モノタロウブランドのスーパー撥水ワイパーはもちろん、各部の寸法が合えば各社のワイパーにご使用頂けます。ビビリ、拭きムラ、スジ全て解消!
ワイパーを作動させるだけで、【特殊シリコンゴム】で超撥水コーティング。
ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。

長さ(mm)550 幅(mm)8 タイプ板バネ付 商品タイプ撥水
注意
※自動車整備工場、ガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換をお願い致します。
※自動車用のワイパーとして以外では使用しないでください。
※ワイパー取り付けの際は、必ずウィンドガラス面に付着している油膜・異物・汚れを完全に拭き取って下さい。
※生産ロットにより多少ゴムの色目が異なる恐れがございます。
※ゴムは収縮性があるため、多少縮むことがあります。その場合、ゴムを引っ張るなどして調整してください。
※ガラス面に以前のコーティング剤が残っている場合や、ワイパーゴム劣化程度などにより曇りやすくなる場合がございますのでご注意ください。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89200273 M-STL-550-8 23983236 - 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ 1本 529 税込582 モノタロウブランドのの後継品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1760
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89200291
2025-12-01
用途:
車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

2025-03-26
用途:
ワイパー交換
その他業種

消耗品なので、ブランド物よりコスパが断然いいです
定期的に購入します

1人が参考にしています
2025-02-12
用途:
自動車整備に使用
有限会社 中山商会 様

撥水ワイパーがとても低価格なので驚きました。フロントガラスの撥水コーティングの持ちがすごくよくなります。

2024-10-07
用途:
車のワイパー
製造業

だいたいのワイパーゴムの長さがそろっているので、複数の車でこちらを使うようになりました。撥水効果は1年くらいは余裕でもってる感じです。

2024-12-07
用途:
マイカーの交換用

有名どころの製品に対し何ら遜色ありません。
それでこの価格は素晴らしく、とても気に入っています。
知り合いにも勧めています。

対象商品:
89200246
2024-08-12
用途:
キャラバンのワイパーゴム交換
サービス業

長さが違っても、断面が同じなら切って使えます。撥水もちゃんとして、コスパ最高です。他の物と抱き合わせて、送料無料にすれば、コスパ最高です。

対象商品:
89200291
2024-05-21
用途:
車検前に交換
自動車・二輪車・自転車関連業

撥水の意味をわからずに購入しましたがとても具合が良いです。6ヶ月使用していますが水かき性能も落ちていません。ガラスにガラコを塗ったようにキレイに弾くのには驚きました。ライトでガラスがギラギラすることもありません。必ずリピートしますのでこのまま継続販売お願いします!

1人が参考にしています
対象商品:
89200246
2024-05-16
用途:
乗用車のワイパー替えゴム。

どれ程のリピートしているのか‥安くて、丈夫で、素晴らしい商品です。家族中の車に付けてます。車によって長さ違いますからねぇ!ほんとに困りものです。そんな時は、ちょいと長いかなぁ?っと思ったら長さ合わせて、スパッと切って使ってます。助かります。いつもありがとうございます♪

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
4人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする