集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ5mのホースです フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです 集じん機接続ロック付です
Φ28を使用していましたがΦ38に変更。長さを2.5mでカットして使用しましたが、吸引力が上がった感じがします。少しホースが固いかな(Φ28と比較して)
純正ホースが曲がりがキツいと裂けます。長いのを購入して徐々に切っています。
集塵機VC-51にセットして使ってます。標準装備のホースより太く、材質も硬いので若干扱いづらいですが、慣れればこんなもんじゃないでしょうか。
ホースが軽くて取り回しも良いので全長12メートルに延長しても取り扱いは楽ですね。