TEL-EN-3N エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライ 89200824

TEL-EN-3N エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライ 89200824 TEL-EN-3N エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライ 89200824 TEL-EN-3N エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライ 89200824

エコロジー電話ケーブル(ノーマル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89200824 品番TEL-EN-3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

焼却時に有害なダイオキシンを発生しないエコに配慮した電話ケーブル。
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続します。
厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプ。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。

厚さ(mm)約2.55 ホワイト 規格NTT端子結線準拠 ケーブル長(m)3 仕様6極4芯(6極2芯使用可) プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
注意
※NTT端子結線準拠でない6極4芯の機器には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89200824 TEL-EN-3N 20757372 TEL-EN-3N2 エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライ エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライ 1個 849 税込934 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする