※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 平面ハンドル
防水平面スイングハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
付き
表面処理
クロムメッキ
注文コード
89201147
品番
AB-251-1-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
この商品は
鍵・表面処理
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
質量(g)
816
表面処理
クロムメッキ
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
付き