※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AB-252-2-1 防水平面スイングハンドル ホシモト 89201244 AB-252-2-1 防水平面スイングハンドル ホシモト 89201244 AB-252-2-1 防水平面スイングハンドル ホシモト 89201244

防水平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付き 表面処理サチライトメッキ 注文コード89201244 品番AB-252-2-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190
この商品は鍵・表面処理など24種類から選べます 他の種類を見る

左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)

材質亜鉛合金(ZDC) 用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 質量(g)668 表面処理サチライトメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする