二重ロック防水平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89201384 品番 AB-401A-1W
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

南京錠を施錠することによって二重に施錠できます。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)

材質亜鉛合金(ZDC)、(金具部)鉄(SPCC) 用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種。 質量(g)371 表面処理サチライトクロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする