A-21 鉄製防水型蝶番 ホシモト 89202136

A-21 鉄製防水型蝶番 ホシモト 89202136
A-21 鉄製防水型蝶番 ホシモト 89202136
A-21 鉄製防水型蝶番 ホシモト 89202136

鉄製防水型蝶番

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード89202136品番A-21
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。

用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。
材質鉄(SPHC)質量(g)114表面処理ピンのみ三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする