ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製平蝶番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89202181
品番
A-90-2
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。
寸法D(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法L(mm)
65
寸法N(mm)
3
寸法W1(mm)
126
寸法W2(mm)
22
寸法W3(mm)
104
寸法t(mm)
3.2
材質
鉄
用途
配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
質量(g)
246.6
表面処理
ピンのみ三価クロムメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応