ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製平蝶番
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89202206
品番
A-90-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
用途に合わせ折り曲げて使用します。
寸法D(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
9
寸法L(mm)
38
寸法N(mm)
3
寸法W1(mm)
98
寸法W2(mm)
18
寸法W3(mm)
80
寸法t(mm)
2.3
材質
鉄
用途
配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
質量(g)
79.1
表面処理
ピンのみ三価クロムメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応