ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製平蝶番
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L2(mm)
62
仕様
右開き用
注文コード
89202224
品番
A-93-2(右開き用)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
寸法L2・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
7.2
寸法L1(mm)
64
寸法L2(mm)
62
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
24
寸法P3(mm)
8
寸法W(mm)
36
寸法t(mm)
1.6
材質
鉄
用途
各種BOX。
仕様
右開き用
質量(g)
43.1
ねじ寸法M
M3用穴
RoHS指令(10物質対応)
対応