※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA-93-3(右開き用) SUS製抜き差し蝶番 ホシモト 89202382 SA-93-3(右開き用) SUS製抜き差し蝶番 ホシモト 89202382

SUS製抜き差し蝶番

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L2(mm)49 仕様右開き用 注文コード89202382 品番SA-93-3(右開き用)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は寸法L2・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)4 寸法D2(Φmm)7 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)49 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)20 寸法P3(mm)5 寸法W(mm)32 寸法t(mm)1.5 材質SUS304 仕様右開き用 質量(g)27.9 ねじ寸法MM3用穴 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89202364
2023-03-10
用途:
2枚の板の接続用

蝶番としての使用でなく、2枚の板の接続用として使用したのだが、勘合がきっちりしており、がたつきもなく頑丈で、確実に平面同士の接続が出来た。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする