※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-1235 鉄製アイボルト ホシモト 89203466 CB-1235 鉄製アイボルト ホシモト 89203466

鉄製アイボルト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89203466 品番 CB-1235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)30 寸法D3(Φmm)10 寸法D4(Φmm)25 寸法L(mm)35 寸法M(mm)12 寸法h(mm)10 寸法w(mm)19 用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質鉄(SS) 質量(g)147.2 ねじ径12 表面処理三価クロメートメッキ アイ部内径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.156 使用荷重(N)2156

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
使い方
キタジマ電設 様 (建設業・工事業)

今回は、照明器具の吊り金具として使いました。それ以外でも色々使えるので
重宝しています。

対象商品:
89203441
2025-10-29
用途:
サンシェードの取付けに
有限会社魚利 様

価格も手頃でメッキもしっかりしていて良い商品です。

対象商品:
89203432
2021-07-13
用途:
電気工事
井上電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

鉄製ですが色がややステンレスの様な色で気に入りました。
ナットも付いていて安価だったので購入しました。

対象商品:
89203441
2018-04-02
用途:
揚重など

特に問題は御座いませんな。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
89203441
2020-01-24
用途:
鋼製建具の取付

市販品とほぼ同じで価格はモノタロウさんの方が低価格です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする