SUS製アイボルト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89203633 品番 SCB- 8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
寸法D1(Φmm)32.5 寸法D2(Φmm)20 寸法D3(Φmm)6.3 寸法D4(Φmm)16 寸法L(mm)15 寸法h(mm)6.5 用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質ステンレス(SUS) ねじ径8 ねじ径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.784 使用荷重(N)784 ナット対辺(mm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89203642
2022-09-10
用途:
太陽光パネル取付鋼材をワイヤーで固定するために使用しました。
建設業・工事業

出来れば、ネジ山部分がWナット分長いと非常に使用範囲が拡がると思います。

対象商品:
89203633
2016-07-27
用途:
ロッカーの転倒防止用に上部取り付け

製品は、良い。商品説明の画像は、ネジ長が説明文より長いように見えたので、戸惑った。ワッシャーも付いているともっとよかった。

対象商品:
89203633
2016-05-02
用途:
吊り金具として

商品写真通り梨地仕上げで満足できるものでした。
必要があればまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする