※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの 金型用部品、位置決め部品
ホシモトの クランピング冶具
ホシモトの クランピングボルト
ストレートスタッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M4
注文コード
89203825
品番
B-410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14
この商品は
ねじ寸法M
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(SS)
寸法M(mm)
4
質量(g)
0.8
寸法L(mm)
10
ねじ寸法M
M4
表面処理
銅めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89203825
B-410
45313295
B-410
ストレートスタッド
ホシモト
1袋(10個)
¥
149
税込
¥
164
内容量に違いがあります