※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
ホシモトの 金型用部品、位置決め部品
ホシモトの クランピング冶具
ホシモトの クランピングボルト
SUS製スタッドビス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M3
注文コード
89204385
品番
SB-340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥55
この商品は
ねじ寸法M
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
寸法M(mm)
3
質量(g)
1.6
寸法L(mm)
40
ねじ寸法M
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89204385
SB-340
45313855
SB-340
SUS製スタッドビス
ホシモト
1袋(10個)
¥
659
税込
¥
725
内容量に違いがあります