※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES4-20-1 銅主幹バー ホシモト 89207185 ES4-20-1 銅主幹バー ホシモト 89207185

銅主幹バー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89207185 品番 ES4-20-1
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。

寸法L(mm)1000 寸法t(mm)4 寸法W(mm)20 材質銅板(Cu) 質量(g)685 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89207167
2019-12-26
用途:
アース線の接続

M5タップ穴が25mm間隔で40箇所あいていますが,このうち少なくとも3箇所のタップ穴にM5ビスが入らずタップを切りなおしました。当然タップを立てた穴はニッケルメッキが剥がれてしまいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする