キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
ワイヤーですと使い込む内に癖がついて硬化して使いにくいのでチェーンにしました。とても使いやすいです。
いつも必要な長さだけ購入できるので重宝しています。
チェーンは、キトー以外使いません。但し、10cm単位で販売してほしい。
キトーのレバーブロック以外でも線径、ピッチが合えば互換性がありました。b寸法(横幅)が今使っているものよりも1.8ミリ大きかったのですが納まりました。この長さがあると何度も掛け変える必要が無くなり、安全で早く作業が出来ています。
値段は割高ですが、ワイヤーより断然使いやすい。リピート購入しています。
ガンロッカーと柱とくくりつけて試用しています。想像していた通り頑丈でそうで、泥棒よけに最適だと思います。