チェーンスリング用リンクチェーン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89207535 品番 SV2060-1500
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。

長さ(mm)1500 使用荷重(t)1.1 線径(Φmm)6 質量(kg/m)0.8 チェーンピッチ(P)(mm)18 破断荷重(kN)56.5 外面幅b(mm)21.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46531248
2022-11-19
用途:
荷物つり上げ時
西日本オートネットワークオフィス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ワイヤーですと使い込む内に癖がついて硬化して使いにくいのでチェーンにしました。
とても使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
89207562
2020-08-16
用途:
吊具の製作

いつも必要な長さだけ購入できるので重宝しています。

対象商品:
89207562
2019-10-03
用途:
吊り作業

チェーンは、キトー以外使いません。
但し、10cm単位で販売してほしい。

対象商品:
89207596
2018-11-25
用途:
伐木、ジップラインロープ張り

キトーのレバーブロック以外でも線径、ピッチが合えば互換性がありました。b寸法(横幅)が今使っているものよりも1.8ミリ大きかったのですが納まりました。
この長さがあると何度も掛け変える必要が無くなり、安全で早く作業が出来ています。

3人が参考にしています
対象商品:
89207517
2018-03-01
用途:
各 吊作業用

値段は割高ですが、ワイヤーより断然使いやすい。リピート購入しています。

対象商品:
89207544
2014-11-04
用途:
ガンロッカ-と柱のくくりつけに使用

ガンロッカーと柱とくくりつけて試用しています。想像していた通り頑丈でそうで、泥棒よけに最適だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする