チェーンスリング用リンクチェーン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89207702 品番 SV2070-5000
参考基準価格(税別)¥13,450 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。

長さ(mm)5000 使用荷重(t)1.5 線径(Φmm)7 質量(kg/m)1.1 チェーンピッチ(P)(mm)21 破断荷重(kN)77 外面幅b(mm)25.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89207702
2022-02-19
用途:
被覆石の据え付け

キトーのチエーンで安心して使えます海中でもつかうので錆びるのが、欠点です

対象商品:
89207657
2021-06-01
用途:
車のウインチ用
サービス業

チェーンストラップ用としてフックと共に購入しました。
軽い割には頑丈で使い勝手が良かったので、他の人にもおすすめしています。

対象商品:
89207614
2021-01-11
用途:
石を吊るのに利用しています。

満足していますが、長さをもう少し小刻みで販売してほしい。

対象商品:
89207614
2019-07-08
用途:
二点吊りで荷重計算して選びました!
Cloud Nine 様 (サービス業)

二点吊りで荷重計算して選びました!
欲を言えば、全ての商品に、参考使用荷重をわかりやすくkgで、掲載されていると嬉しいです。

対象商品:
89207666
2017-03-24
用途:
伐採時に、玉掛ワイヤーをレバーホイストの間に接続して使用してます。
その他業種

重いけど、品質がしっかりしているので、安心して使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする