チェーンスリング用リンクチェーン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89207727 品番 SV2080-1000
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290
長さ(mm)1000 使用荷重(t)2 材質特殊合金鋼 線径(Φmm)8 質量(kg/m)1.4 チェーンピッチ(P)(mm)24 破断荷重(kN)101 外面幅b(mm)29 チェーン線径(Φmm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89207727
2022-02-03
用途:
設備の固定用

適度な長さの単位で頑丈なチェーンが買えたのはありがたいが、出来れば、お願いすれば必要な長さのカットサービスがあるとホントは助かります。品質は問題ありませんでした。

対象商品:
89207781
2020-02-07
用途:
ボブキャットタイヤクローラ使用にするため使用する
農・林・水産業

製品はすごくよいのではないでしょうか 金額張るが一般的にこの位だ いいよ

対象商品:
89207772
2015-03-05
用途:
石吊り

勉強不足かもしれませんが、もう少し細目があったら

1人が参考にしています
対象商品:
89207736
2014-10-06
用途:
バイクの盗難防止用チェーンの代用

本来の使い方とは違うのですが、かなりの強度が期待できるので使用しています。結果はまだわかりませんが(苦笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする