チェーンスリング用リンクチェーン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89207851 品番 SV2100-2500
参考基準価格(税別)¥11,050 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。

長さ(mm)2500 使用荷重(t)3.2 材質特殊合金鋼 線径(Φmm)10 質量(kg/m)2.2 チェーンピッチ(P)(mm)30 破断荷重(kN)160 外面幅b(mm)35 チェーン線径(Φmm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
錨のチェーンのつなぎ
今津 様 (卸売・小売業)

強度は満足ですが、ステンレスでないのでさびか心配です。

対象商品:
89207824
2024-01-18
用途:
スリングの作成
製造業

一見細く見えるので3.2tに耐えるのだろうかと思いますが、高速カッターで切断するとその硬さに驚きます。重量物のつり上げも安心です。
駒単位で長さ指定できると切断する手間が省けます、是非ご一考を。

1人が参考にしています
対象商品:
89207824
2022-02-09
用途:
吊具製作

いつも切売りができて、短納期なので助かっています。

対象商品:
89207815
2016-07-01
用途:
スリングの代わりに使用してみた
総合設備エンジニアリング 様

耐久や耐荷重には十分だがメッキしていない為さびる

対象商品:
89207824
2015-02-16
用途:
敷鉄板吊り

今までワイヤースリングを使用していましたが、チェーンスリングにして大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする