5号 ぽかぽかキャップセット 渡辺泰 89208341

ぽかぽかキャップセット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5組)注文コード89208341品番5号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

播種・定植後の保温・病害予防に最適です。

寸法(mm)
鉄線2.2×1100mm
キャップ550×650mm
用途苗の保温などに透明材質PE仕様鉄線、ビニール5組入使用目的保温
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208341
2024-05-08
用途: 苗の植え付け後の保温
農・林・水産業

確かにぽかぽかはするものの、逆に暑くなりすぎると感じた
穴を増やすと、破れやすい
と思う

対象商品 : 89208341
2022-12-05
用途: 花壇の多肉植物冬越し対策
株式会社一瀬工務店建設業・工事業

ビニールが少し柔らかく、強風で取れてしまいそうですが、冬越しには
期待が出来そうです。支柱は曲げやすく、しっかりとした材質です。

対象商品 : 89208341
2020-07-22
用途: 家庭菜園
共栄工務店

大きめの苗カバーを探していてちょうどよいコスパのものがあったので購入しました。便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 89208341
2019-02-22
用途: 植え付け苗の防寒用
製造業

サイズが大きいので長期間保温ができる。安価で買い替えやすい。

対象商品 : 89208341
2018-04-16
用途: 野菜苗の育成
その他業種

今まで 買い物でもらった袋を利用していましたが、もっと早くこのキャップを買えば良かった思いました。
今回はトウモロコシの種をまいたポットの覆いをしたところ保温良好で、すぐに芽がでました。あとは、きゅうり、ミニトマトに使用、またこれもなかなかいいですね。 それから、支柱を2割増しぐらいの太さにしてもらいたい。値段はそのままでお願いいたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする