渡辺泰
渡辺泰の ネット・シート・マルチ
渡辺泰の マルチ
渡辺泰の 黒マルチ
植えつけ黒マルチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89208682
品番
0.03mm×0.95m×12m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
黒色マルチの機能に苗の植え付け穴をミシン目加工済です。
長さ(m)
12
幅(cm)
95
厚さ(mm)
0.03
色
黒
用途
防霜、防草、防病、防乾などに
材質
PE
寸法(幅W×長さL)(m)
0.95×12
穴間隔(mm)
(巾方向に8個)30、(中央)60、(長さ方向)220