50cm×100cm 徳用鉢底ネット 渡辺泰 89208752

徳用鉢底ネット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード89208752品番50cm×100cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

鉢底からの土の流出防止に、水・空気の通りのよいネット。

用途鉢、プランターなどの鉢底用のネットとして幅(mm)500長さ(mm)1000材質PEブラック網目(mm)約4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208752
2022-08-02
用途: 通気口用のネットとして使用
農・林・水産業

屋内の廊下に通気口があり、不快害虫の侵入防止の為にコチラのネットを取り付けました。必要なサイズにハサミで簡単にカット出来て、使い勝手は良好です。本来は鉢底用ということもあり、耐久性も期待出来ますので、使ってみました。同じような物は100均にもありますが、強度的が心配でしたので、今回はモノタロウで購入しました。

対象商品 : 89208752
2022-06-30
用途: 琵琶の種(発芽用)に使用
その他業種

鉢底の大きさ(形状)にあわせて切り取り使用できるので、とても経済的です。

対象商品 : 89208752
2022-01-04
用途: 庭の整備に
その他業種

地植えから鉢植えの植え替えに利用。
大きさを自由にカットでき 経済的で助かりました。

対象商品 : 89208752
2019-05-04
用途: 趣味のアクアリウムで
ADS

多層構造の底面フィルター水槽で、ろ材とろ材の仕切りに使用。またアヌビアスナナやミクロソリウムなどの水草や、ドリルで小さな穴をあけた流木を結束バンドでネットに固定し、そのまま水槽内背面にレイアウトしたりしています。ネットは希望サイズにはさみで切るだけで加工が簡単。アイデア次第でいろいろな使い方ができます。

対象商品 : 89208752
2019-03-05
用途: 育苗用

育苗用のトレーやポットに敷いて使用しています。
ハサミで簡単にカットできて、経済的です。
必要があればまた購入します。

対象商品 : 89208752
2017-07-07
用途: 盆栽の植え替え

植木鉢の鉢底穴の大きさに合わせて、自由にカットできるので便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 89208752
2014-10-30
用途: 鉢底用/ヤシの実マットと組み合わせて

ワインの木箱の底敷きに使いました。こんなに大きなものは見かけないので助かります。
また、アイアン製の鉢カバーを、ヤシの実マットと組み合わせ、プランターを作りました。これにすみれの苗を植えました。
ま、人にも見せられる、、、と自己満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする