40cm×12m 冬越し保温フィルム 渡辺泰 89208926

冬越し保温フィルム

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード89208926品番40cm×12m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

全面にあけてある小さな穴が空気を通し、ムレを防ぎます。植物の背丈に合わせて切って使える、長尺タイプなのでロスが出ません。観葉植物の室内での冬越しに、霜に弱い植物の軒下での冬越しに最適です。

用途観葉植物などの保温、防霜に長さ(m)12透明材質PE厚さ(mm)0.03直径(Φcm)400使用目的保温、防霜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208926
2022-11-25
用途: 園芸用
その他業種

屋外の植木の保温に保温フィルムを使用しました。丁度良いフィルムの厚さで袋状になっており、針の穴のような小さな穴が開いており中が蒸れすぎないないので重宝です。今回は使用する場所に合わせて大中小の3種類を購入しました。

対象商品 : 89208926
2022-03-07
用途: プランター栽培するハーブ類の冬越え ミニトマトの雨除け
その他業種

最初は観葉植物の冬越し対策に購入したが、ベランダ菜園のプランターで栽培していたバジルに使えないかと試してみた。11月に入り気温が15℃を下回り始めた頃にプランターのバジルを刈り込んで支柱を立ててから保温フィルムをかぶせた。それまで越冬は無理だと思っていたバジルが翌年の3月末には再び葉をつけ始め、元気に育っている。今では4年を越え、根元が木のようになったバジルが自家用では使い切れない程の葉を茂らせている。ミニトマトは雨除け用に上部の3分の1ほどを覆っている。プランターごとに分かれているので、置き場所も自由に動かせるので、ベランダ菜園には最適。

3が参考にしています
対象商品 : 89208926
2020-12-22
用途: 自宅菜園
その他業種

使用したのは妻ですが、とても使いやすいと満足のようでした。

対象商品 : 89208926
2016-12-26
用途: ブロッコリーやカリフラワーなどの冬野菜の風除けと雪による倒伏防止。
その他業種

丈夫な素材で扱いやすいし、野菜の高さに合わせてカット出来るので良いと思います。値段もリーズナブルだと思います。
広げた時の直径が40センチのと60センチのを買いました。野菜の成長具合に合わせた使い方ができるのでよかったです。ハサミで切って使いましたが、手で切れたら便利です。あと、きちんと畳んであるので、保管の時はかさばらなくていいのですが、作業する時は若干広げにくく、寒い戸外で広げるのは大変です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする