曜日別特売
3.2mm×600mm 洋ラン線 渡辺泰 89208971

洋ラン線

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)600
直径(Φmm)3.2
内容量1袋(10本)注文コード89208971品番3.2mm×600mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。

用途洋ランなどの支えに直径(Φmm)3.2長さ(mm)600材質PVC被覆鉄線グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208953
2024-02-08
用途: 中央部を丸く曲げてクレマチスの支柱に使います
その他業種

太さ、硬さ、ちょうど扱いやすくて長持ちするので過去から重宝しています 曲げると地面からの支柱の高さは約3分の一程度になりますが、欲を言えば150cmくらいの支柱が有ったらありがたい。 それでも他の商品で100cmの支柱は見当たりませんのでありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89208953
2019-12-23
用途: 断熱材の仮止め
サービス業

太さと長さがちょうどよく、加工も簡単。足りなくなったらまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする