フィルターメッシュAKY387/AKY388用

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89220896 品番 AKY387M50 80#
参考基準価格(税別)¥10,870 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。

適合AKY387/388・50mm用 (メッシュ)黒 メッシュ80#(200ミクロン、0.2mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89220862
2015-07-06
用途:
農業用水の濾過
農・林・水産業

今回は使用して1年たたないのに壊れました。
目詰まりして破れるみたいです。
網を破れない様に丈夫な網と細かい網の二重にすればいいのに!!
方法はいろいろあると思います。
今後に期待します。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

スクリーンフィルターはゴミの少ない水道水や井戸水に適しております。
ゴミや砂の多い水には、耐久性のあるディスクフィルターの方が適しております。
ご利用環境はどちらになりますでしょうか。
ご確認頂けましたら幸いです。

対象商品:
89220862
2014-08-19
用途:
農業用水のろ過
農・林・水産業

二回目のフィルター買い替えです。
一年半ぐらいで壊れます。
耐久性がもう少し有るといいですね。

売っているところがあまりないので助かりました。
今度は、ディスクフィルターを買おうと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする