ディスクフィルターAR301

(13件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 メッシュ40#(400ミクロン、0.4mm) 注文コード89221072 品番AR301 40#
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はメッシュなど4種類から選べます 他の種類を見る

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。

メッシュ40#(400ミクロン、0.4mm) 用途スプリンクラー (ディスク)青 最大流量(L/min)70 最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89221097
2025-08-09
用途:
畑かんの濾過装置
農・林・水産業

写真だけではネジ山がテーパーねじなのか平行ねじなのか分かりにくい。ネジ山が樹脂製なので金属製の方が良い。
また一次側に濾過装置が出っ張ってるため直接バルブを取り付けることができない点に注意。
継ぎ足しソケットで延ばしてもギリギリなのでソケットとニップルで延長することをお勧めします。

対象商品:
89221097
2025-05-02
用途:
養液栽培
農・林・水産業

問題なく使用できます。スクリーンフィルターより手間はかかりますが、掃除も簡単にできます。

対象商品:
89221072
2024-06-24
用途:
果樹園のスプリンクラー
農・林・水産業

休業中の冬季の氷害で2台の内、1台が損傷してしまったため交換に、今まで赤色のディスクフィルターでしたが青40#(400ミクロン、0.4mm)のディスクフィルターでも時々点検が必要ですが用水路の水で大丈夫かなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89221106
2024-01-03
用途:
ハウス灌水用
稲垣農園 様 (農・林・水産業)

価格が安価でしたが高品質。たくさんの資材を準備しなければならない今の私にはとても助かる。

対象商品:
89221097
2020-06-01
用途:
家庭菜園灌水用地下水の砂汚れ除去
e・オフィス古川 様 (サービス業)

地下水をポンプで組み上げ家庭菜園に灌水していますが、細かい砂上がってくるため
灌水パイプ・散水じょうろの目詰まりがひどくて困っていました。
このフィルターを取付たところ目詰まりもなくなりスムースに水やりができています。
この金額ならもっと早く取り付ければよかったなと思います。

対象商品:
89221072
2019-09-24
用途:
材料の冷却バス用の給水に接続
製造業

プラスチック製で軽量なため、取り付けが簡単なところが良いところです。フィルターの掃除も簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
89221097
2020-04-21
用途:
施設トマト
農・林・水産業

まだ使い始めなので分かりません。いい商品ならこれからも再購入するかも?!

対象商品:
89221097
2019-02-16
用途:
農作物への潅水
農・林・水産業

タンクを増設しようと思い、昨年使ってみて値段の割に良かったのでまた購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする