サンホープ
マイクロスプレー Cネジタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
89222436
品番
DN751C-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは灰色。
用途
ハウス内のかん水全般等
色
(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1.5
散水範囲(m)
Φ3.4
散水量(L/分)
2
方向
上向き専用