サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
マイクロミスト Bネジタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
散水量(L/分)
0.7
注文コード
89222515
品番
DN752B-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
散水量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは茶色。
色
(ノズルチップ)茶
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
0.9
散水範囲(m)
Φ1.6
散水量(L/分)
0.7
方向
上向き専用
用途
挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等