サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの スプリンクラー本体
マイクロミスト Bネジタイプ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
散水量(L/分)
1.2
注文コード
89222524
品番
DN752B-H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
この商品は
散水量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
極微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは茶色。
色
(ノズルチップ)灰
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1.2
散水範囲(m)
Φ1.6
散水量(L/分)
1.2
方向
上向き専用
用途
挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等