アップサイドダウン Cネジ7mmタイプ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89223023 品番 DN885C7-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。7mmタイプのCネジ付は、散水量が多いノズルと併用。

(ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.5 散水範囲(m)Φ8 散水量(L/分)2 方向下向き専用 用途水稲育苗、ハウス内のかん水等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89223032
2022-02-16
用途:
ハウスないの潅水用
アオバコスモデザイン株式会社 様 (建設業・工事業)

塩ビ管に使用しました。加工しましたが簡単に取り付けができました。

対象商品:
89223032
2021-03-30
用途:
畑の潅水に
農・林・水産業

ぶどう園の潅水に使っております。ぶら下げで使用出来るので設置も簡単にできます。

1人が参考にしています
対象商品:
89223032
2017-04-28
用途:
果樹園(さくらんぼ)の散水
農・林・水産業

これまで口径の小さい橙・青を使っていましたが、スペア用として購入しさっそく使ってみました。明らかに水の出る量が違います。揚水ポンプの能力の都合があるので、散水量を多くしたい箇所で使おうと思っています。

対象商品:
89223023
2021-07-06
用途:
ハウス水かけ
農・林・水産業

品番 DN885C-D
注文コード 89223075

との違いが分かる様にはっきり書いてほしい
写真だと見た目が似てるのでややこしい
間違えて買ってしまいました
ほしいのはこっちのCネジ7mmタイプでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする