サンホープ
サンホープの 散水・かん水資材
サンホープの スプリンクラー
サンホープの ハンガースプレー(逆さ吊りタイプ)
アップサイドダウン Cネジ7mmタイプストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89223057
品番
DN885C7T-B
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。7mmタイプのCネジ付は、散水量が多いノズルと併用。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。
色
(ノズルチップ)青
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1.9
散水範囲(m)
Φ10
散水量(L/分)
3.3
方向
下向き専用
用途
水稲育苗、ハウス内のかん水等