アップサイドダウン Cネジ7mmタイプストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89223066 品番DN885C7T-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。7mmタイプのCネジ付は、散水量が多いノズルと併用。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。

(ノズルチップ)赤 使用圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)2.2 散水範囲(m)Φ11 散水量(L/分)4.3 方向下向き専用 用途水稲育苗、ハウス内のかん水等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする