MP3000バージョン ショート - 基本キット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89225884 品番SUMP3K-S
参考基準価格(税別)¥23,720 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。

散水範囲(m)r8.5 散水量(L/分)(90°の時)3、(180°の時)6.6 仕様ライザー無 適合間口5.4m〜9m セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース10m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個 使用圧力(MPa)0.25 ノズルMP3000-210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
育苗に使用
武田農園 様 (農・林・水産業)

今まで2種類のスプリンクラーで潅水してましたが、潅水範囲や潅水偏り・ムラ、があってイマイチでした。こちらはある程度均等に撒けて、設置してからもある程度自由に設置個所を変更出来たり、範囲を変更出来たりカスタマイズできるので良い商品です。ただちょっと高いかなw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする