塩ビ式エンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89226243 品番 VS25EH
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フラッシングバルブ(自動排水弁)です。

仕様ハンガースプレーセット用エンド 適合25mm塩ビ用 規格高圧用 作動圧力範囲(MPa)0.17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-23
用途:
ハウス内散水配管のドレン用
農・林・水産業

稲作用ハウス内散水配管のドレン増設で購入しました。コスパ良好です。

2022-02-09
用途:
ビニールハウスの頭上冠水
農・林・水産業

頭上冠水パイプのエンドに使用しましたが、問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
89226252
2017-04-04
用途:
水稲育苗散水
農・林・水産業

スプリンクラー使用後塩ビパイプの中の水を自動的に排出するために購入しましたが、うまく作動しませんでした。メーカーに問い合わせたところ、水圧が高いままなのが原因とのこと、高圧用の別のものへの買い替えを提案されました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

注文コード:89226252は低圧(0.07MPa)用ですので、ご使用の配管圧力をご確認の上、ご選定頂きますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする