VS25EL 塩ビ式エンド サンホープ 89226252

塩ビ式エンド

(4件のレビュー)
返品不可
この商品は規格・適合・仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
規格
低圧用
適合
25mm塩ビ用
注文コード
89226252
品番
VS25EL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

フラッシングバルブ(自動排水弁)です。

適合
25mm塩ビ用
規格
低圧用
作動圧力範囲(MPa)
0.07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89226243
2026-06-20
用途: ハウスでの散水
農・林・水産業

スプリンクラーの止水弁に使いました。圧力の高いハイデルスポンプを使用しているので機能としてもとても上手く機能してくれました。

2025-03-23
用途: ハウス内散水配管のドレン用
農・林・水産業

稲作用ハウス内散水配管のドレン増設で購入しました。コスパ良好です。

2022-02-09
用途: ビニールハウスの頭上冠水
農・林・水産業

頭上冠水パイプのエンドに使用しましたが、問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品 : 89226252
2017-04-04
用途: 水稲育苗散水
農・林・水産業

スプリンクラー使用後塩ビパイプの中の水を自動的に排出するために購入しましたが、うまく作動しませんでした。メーカーに問い合わせたところ、水圧が高いままなのが原因とのこと、高圧用の別のものへの買い替えを提案されました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

注文コード:89226252は低圧(0.07MPa)用ですので、ご使用の配管圧力をご確認の上、ご選定頂きますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする