ソーラーケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89229463 品番 H-CV 3.5SQ
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。

全長(m)205 導体公称断面積(mm2)3.5 導体外径(Φmm)2.4 用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。 種類電力ケーブル 規格<PS>E 定格電圧(V)600 芯数(C)1 材質(シース)PVC(非鉛) 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 耐熱性90℃ 環境対応RoHS 難燃性60度傾斜難燃 絶縁体厚さ(mm)0.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.2 シース厚(mm)1.45 導体構成(本/mm)素線数/素線径:7/0.8 絶縁体外径(mm)4 標準質量(kg/km)77 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする