サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 基板用コネクタ
ユニバーサル基板コネクタ変換基板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
-
注文コード
89230233
品番
CK-40
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
-
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
外形寸法(mm)
22.86×24.13
結合方式
ねじ