サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 基板用コネクタ
ユニバーサル基板コネクタ変換基板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
注文コード
89230251
品番
CK-42
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
外形寸法(mm)
22.86×22.86
結合方式
ねじ