サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板シール基板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89230495
品番
ICB-078
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
片面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
0.1
基板寸法(縦×横)(mm)
50×105
穴径(Φmm)
0.9
仕上処理
金フラッシュ
パターン
SMT汎用パターン