サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板小型LED基板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89231186
品番
UB-THN01
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
片面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
0.4
基板寸法(縦×横)(mm)
95×190
仕様
ハサミ等でカットできる厚みです
穴径(Φmm)
1.0
仕上処理
フラックス、両面レジスト(緑)/部品面シルク(白)
パターン
ドット