サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板小型LED基板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89231195
品番
UB-WRD01
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1
基板寸法(縦×横)(mm)
71.12×60.96
仕様
格子状パターンをカットして回路を作成してください。
穴径(Φmm)
0.9
仕上処理
スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)
パターン
ドット/格子状