MELSECNET用通信ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 極数(P)3 導体サイズ(mm2)0.2 注文コード89247322 品番SQPEV-SB 0.2SQ×3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は極数・導体サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

三菱電機のMELSEC用通信ケーブル接続可能品検証試験に合格し、認定されております。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
UL VW-1燃焼試験衣クリアーする難燃性を有しています。
その他、RS-485/RS-422系の信号伝送にも最適です。また、0.5mm2×2P、3Pは、OPCN-1の接続ケーブルとして使用できます。

長さ(m)100 概算質量(kg/km)65 導体抵抗(Ω/km)(20℃)88 導体サイズ(mm2)0.2 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)約7.5 特性インピーダンス(Ω)110±10(100kHz) 耐電圧(V/min)500 極数(P)3 静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
注意
※固定専用のケーブルです。可動部へは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする