CC-LinKケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89247417 品番 CCNC-SB110H 3C×20AWG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。

種類FA用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)50 概算質量(kg/km)70 仕上外径(Φmm)約7.6 仕様Ver.1.10 静電容量(nF/km)60以下(1kHz) 絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上 耐電圧(V/min)AC2000 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下 AWG20 特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする