JMACS(日本電線工業)
JMACS(日本電線工業)の 電線/ケーブル
JMACS(日本電線工業)の FA用ケーブル
JMACS(日本電線工業)の 固定用ケーブル
CC-LinKケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89247435
品番
CCNC-SB110H 3C×20AWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
70
色
茶
概算質量(kg/km)
70
仕上外径(Φmm)
約7.6
仕様
Ver.1.10
静電容量(nF/km)
60以下(1kHz)
絶縁抵抗(MΩ/km)
10000以上
耐電圧(V/min)
AC2000
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
37.8以下
AWG
20
特性インピーダンス(Ω)
110±15(1MHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表