デバイスネットケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89247505 品番 DVN18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。
ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。
UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)

種類FA用ケーブル 全長(m)30 概算質量(kg/km)180 許容曲げ半径(mm)(布設中)230、(固定配線地)80 許容張力kN(kgf)339.2(34.6) 最大減衰量(db/100m)(125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31 仕上外径(Φmm)約12 種別固定配線用 色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(信号対)22.6、(電源対)11.8 AWG(信号対)18、(電源対)15 特性インピーダンス(Ω)120±12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする