正面

- ティポス ヤニ取りクリーナー 友和 89254882 - ティポス ヤニ取りクリーナー 友和 89254882

ティポス ヤニ取りクリーナー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 89254882 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

シミになりにくい。
泡タイプで液だれしない。
純石けん成分で肌や環境にやさしい。天然植物系成分で安心。

商品タイプ本体 用途壁紙(ビニールクロス)やインテリア家具に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×58×200 使用場所室内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89254882
2024-07-31
用途:
換気扇の網に使用

台所の換気扇下で喫煙するため、換気扇のフィルターにヤニがつくので洗浄する時に水やお湯だけだとヤニが取れ切らないため、このクリーナーを吹きかけてヤニを洗い流しています
きれいに取れます

対象商品:
89254882
2018-09-06
用途:
部屋クロスのたばこののたばこのヤニ取りに使用。
その他業種

単価的にも良く、クロス張り替えを一回節約できると思います。

対象商品:
89254882
2016-10-29
用途:
中古車の内装掃除、ヤニ取り

値段以上の威力でした。みるみるうちにヤニが浮き出して、内装のパネルが新車のようになりました。天井のヤニもよく取れます

対象商品:
89254882
2022-07-11
用途:
タバコ激臭

下取りした車の 長年の喫煙による大量のヤニ汚れに使用。プラスチック面の汚れは 一吹きで良く落ちました。ベトベトも無くなります。ヘッドトリムなどの布系は 一応落ちましたが多少汚れが残ります。でもこれは仕方ないと思うレベルです。車の中での喫煙は止めましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
89254882
2015-07-31
用途:
事務所汚れ落とし

ヤニに限らず いろいろな汚れが驚くほど落ちます。
壁、パソコン、プリンター、机などの綺麗になる
天然素材を使用しているだけあって、手荒れなど無いのでいいです。
おすすめです

対象商品:
89254882
2019-07-14
用途:
壁紙の汚れ
運輸・通信業

脂で染まつた壁紙に使って見たが、汚れはちっとも取れない。匂ひも取れたかどうかよく分らない。商品の臭ひは殆ど無臭でよいけれど、肝心の効果は見えないのが残念

対象商品:
89254882
2016-09-30
用途:
補修

迅速なご対応ありがとうございました。価格的にも手頃でした。

対象商品:
89254882
2015-12-22
用途:
壁、床等に使いました。
飲食業

マジックリンとかより、脂が良く落ちる気がしましたので
まとめ買いをしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする