正面

- 強力ワックスはくり剤 友和 89254961 - 強力ワックスはくり剤 友和 89254961

強力ワックスはくり剤

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード89254961 品番-
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。

用途床面のワックス汚れの除去 成分成分:水酸化カリウム・メタ硅酸ソーダ タイプ液体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262 液性アルカリ性 使用の目安1m2に対して10-15ml 原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙 商品タイプ業務用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
塩ビタイルフローリング
卸売・小売業

今まで使用した剥離剤でNO.1でした。
匂いはきついので喚起は必須です。

2025-08-15
用途:
ワックス剥離
巧建業株式会社 様 (サービス業)

名前の通り強力でした。
汚れを一緒に重ね塗りして非常に汚かった床が、新築時の色に戻りました。
買ってよかったです。

対象商品:
89254961
2025-03-11
用途:
ワックス剥がし
ハウスコーティング 様 (サービス業)

一度ではがれないときは、少し時間おいて再度塗布で剥がせました。

対象商品:
89254961
2024-07-29
用途:
タイル壁へのスプレー塗料落書きの剥離・清掃

スクレッパーによる厚み部の研削を先行し、次に本剥離剤を塗布。しばらく時間を見てステンレスたわしを使って軽くこすり落とす。乾燥する場合は、水をスプレーしながらこの作業を行う。本来の用途とは異なるが、極めて効率的にスプレーラッカー等の落書きと戦うことができる。リピートを本日発注。

対象商品:
89254961
2023-08-14
用途:
ワックスはがし
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

ワックス前の古いワックス剥しに使用しています。本当に面白い様に剥がれます半面、いつまでも剥がれないものがあり苦労しました。

1人が参考にしています
2023-06-29
用途:
床の塗装工事
テラダ 様 (建設業・工事業)

とても使いやすく、塗装工事の前作業がはかどりました。

対象商品:
89254961
2020-07-21
用途:
効果抜群
運輸・通信業

数ある同商品の中でこちらを選択して使用しましたが抜群に良かったです。 
20年ぶりにワックスの塗り替えの為に使用しました。霞んでかなり黒くなっていたフローリングが新築の時の色合いに戻り
経年劣化していたと思っていたが実はワックスが汚れていただけだと判明しました。 
来客した人にとても20年も住んでるフローリングだなんて信じれないと言ってもらえたりと大変満足できる商品でした。

3人が参考にしています
対象商品:
89254961
2020-10-12
用途:
ワックス剥がしで使用しました
その他業種

いろいろと買いましたが、1回でワックス剥がれました。またこの商品買います。作業疲れが解消しましたありがとうございます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
2023-03-02

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする